សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

T-handle 2C hexagon drive

ទួណឺវីស HNDL-T-HEXHD-8X265

លេខអត្ថបទ 061311180

EAN 4065746614986

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
T-handle 2C hexagon drive

លេខអត្ថបទ 061311180

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

បន្ទះក្រូម

ទទឹង​កាត់តាមបាត

8 ម.ម.

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ

11,8 mm

ប្រវែង (L1)

265 mm

ប្រវែង​ផ្លែ​កាំបិត (L2)

195 mm

ទទឺង (B)

93 mm

ទទឹងដៃកាន់ (T)

23,5 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស